NIKO - DIN Schienen Steuerung für Video Außensprechstelle, 2 drahtig, mit integriertem Netzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 510-21410
Max. Anzahl der Türen - 2
Ausführung der Schnittstelle - Bus-System
Leseverfahren - Code
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736399907
Sonepar Artikelnummer
121378069
Hersteller Artikelnummer
510-21410
Hersteller Typ
510-21410
Hersteller Artikel Nr.:
510-21410
Max. Anzahl der Türen:
2
Ausführung der Schnittstelle:
Bus-System
Leseverfahren:
Code
Montageart:
DIN-Schiene
Ausführung:
Kontrolleinheit
Standalone:
Nein
Vernetzbar:
Ja
PC-Anbindung:
Ja
Signalausgabe:
sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 V
Betriebstemperatur:
0 .. 40 °C
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
143.7 mm
Höhe:
65.9 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176910
Gewicht:
0.576 kg


