NIKO - DIN Schienenmodul mit geschütztem RJ45 Stecker STP Kat. 6A, PoE++ read

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 650-14578
Verwendung - für Datenanschlussgehäuse
Montageart - REG
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736390577
Sonepar Artikelnummer
121130804
Hersteller Artikelnummer
650-14578
Hersteller Typ
650-14578
Hersteller Artikel Nr.:
650-14578
Verwendung:
für Datenanschlussgehäuse
Montageart:
REG
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Tragring:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Mit Zugentlastung:
Nein
Buchsen geschirmt:
Nein
Gehäuse geschirmt:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Schlagfestigkeit:
IK06
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.084 kg


