NIKO - Doppel AP-Dose für alle Einbaugeräte aus der Original Serie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100-77500
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 2
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736214842
Sonepar Artikelnummer
120778515
Hersteller Artikelnummer
100-77500
Hersteller Typ
100-77500
Hersteller Artikel Nr.:
100-77500
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
beige
Mit Kabeleinführung:
Ja
Mit Verschraubungseinführung:
Nein
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
Nein
Form:
rechteckig
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Mit Abdeckrahmen:
Nein
Kanalübergreifende Montage:
Nein
Mit Kanaleinführung:
Ja
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
158 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
37 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
42 mm
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.064 kg


