Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Doppeltaste für drahtlosen Schalter oder Taster mit 4 Bedientasten

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Doppeltaste für drahtlosen Schalter oder Taster mit 4 Bedientasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100-00007

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736209961

Sonepar Artikelnummer

120777479

Hersteller Artikelnummer

100-00007

Hersteller Typ

100-00007

Hersteller Artikel Nr.:

100-00007

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

beige

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85365011

Gewicht:

0.006 kg

Eine Doppeltaste für einen Bus Taster mit 4 Bedientasten. Farbausführung: cream.