Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Drahtlose Bridge für Niko Home Control

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Drahtlose Bridge für Niko Home Control

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 550-00640

  • Bussystem KNX - Nein

  • Funk bidirektional - Ja

  • Ausführung - USB

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736383579

Sonepar Artikelnummer

121130776

Hersteller Artikelnummer

550-00640

Hersteller Typ

550-00640

Hersteller Artikel Nr.:

550-00640

Bussystem KNX:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Ausführung:

USB

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

NHC

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Mit Busankopplung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DK

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.256 kg

Mit diesem Bus Interface können Sie alle Zigbee kompatiblen Niko Home Control Produkte für die herkömmliche Verkabelung in eine Bus Verkabelungs Installation integrieren und bedienen. Auf diese Weise bietet Ihnen die drahtlose Bridge völlige Flexibilität und ermöglicht es Ihnen, alle Funktionen von Niko Home Control zu nutzen. Mit den Niko Home Control Geräten aus der Zigbee Reihe können Sie jetzt ganz einfach Ihre Busverkabelungsinstallation erweitern, die zunächst nur in einer Installation für die herkömmliche Verkabelung mit einem intelligenten Hub verwendet werden konnte. Dank des cleveren Designs lässt sich die drahtlose Bridge mit minimalem Aufwand einbinden. Sie wird einfach an den USB Port des Connected Controller angeschlossen, ohne dass eine zusätzliche Verkabelung oder eine externe Stromversorgung erforderlich ist. Die Konfiguration kann ebenfalls in der gewohnten Weise über die benutzerfreundliche Niko Home Control Programmiersoftware erfolgen. Verwalten und steuern Sie