NIKO - Drahtloser 2 Kanal Sender nach dem Easywave Protokoll

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 410-00362
Wandsender - Nein
Signalübertragung - Funk
Anzahl der Kanäle - 2
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736349841
Sonepar Artikelnummer
120777659
Hersteller Artikelnummer
410-00362
Hersteller Typ
410-00362
Hersteller Artikel Nr.:
410-00362
Wandsender:
Nein
Signalübertragung:
Funk
Anzahl der Kanäle:
2
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Reichweite:
30 m
Fenstersender:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Geeignet für Dimmer:
Ja
Geeignet für Jalousieschalter:
Ja
Geeignet für Anzeigeelement:
Nein
Geeignet für Bewegungsmelder:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.083 kg


