Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Drahtloser, batteriebetriebener Schalter, doppelt, Zigbee®

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Drahtloser, batteriebetriebener Schalter, doppelt, Zigbee®

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 552-72002

  • Andere Bussysteme - Zigbee

  • Montageart - Unterputz

  • Bussystem LON - Nein

  • Funk bidirektional - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736385245

Sonepar Artikelnummer

121130779

Hersteller Artikelnummer

552-72002

Hersteller Typ

552-72002

Hersteller Artikel Nr.:

552-72002

Andere Bussysteme:

Zigbee

Montageart:

Unterputz

Bussystem LON:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Mit Busankopplung:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.076 kg

Mit diesem drahtlosen, batteriebetriebenen Zigbee Doppelschalter können Sie kabellose Zigbee Geräte aus der Ferne bedienen. Er kann entweder in Ihrer Niko Home Control Installation verwendet oder als Standard Dimmschalter über Find&Bind Pairing mit einem Zigbee Netzwerk eines Drittanbieters vernetzt werden. Darüber hinaus kann der Schalter über Touchlink mit bis zu acht Zigbee Empfängern für den Stand alone Betrieb gekoppelt werden. Die Batterie hat eine Lebensdauer von mindestens fünf Jahren, wenn man von zwanzig Kurzbetätigungen pro Tag ausgeht. Der drahtlose Zigbee Schalter ist auf einem Kunststoffsockel montiert. Das Set (Sockel + Schalter) kann an eine Wand geschraubt (Schrauben nicht im Lieferumfang) oder mit doppelseitigem Klebeband (im Lieferumfang enthalten) auf eine ebene Fläche geklebt werden. Wenn Sie den drahtlosen batteriebetrieben Zigbee Doppelschalter auf einer Unterputzdose installieren möchten, bestellen Sie die Variante ohne Kunststoffbodenplatte (552 72012). K