Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Drahtloser, batteriebetriebener Schalter, einfach, Zigbee®, ohne Socke

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Drahtloser, batteriebetriebener Schalter, einfach, Zigbee®, ohne Socke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 552-72011

  • Andere Bussysteme - Zigbee

  • Montageart - Unterputz

  • Bussystem LON - Nein

  • Funk bidirektional - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736385269

Sonepar Artikelnummer

121130782

Hersteller Artikelnummer

552-72011

Hersteller Typ

552-72011

Hersteller Artikel Nr.:

552-72011

Andere Bussysteme:

Zigbee

Montageart:

Unterputz

Bussystem LON:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Mit Busankopplung:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.076 kg

Mit diesem kabellosen, batteriebetriebenen Zigbee Einfachschalter können Sie kabellose Zigbee Geräte aus der Ferne bedienen. Er kann entweder in Ihrer Niko Home Control Installation verwendet oder als Standard Dimmschalter über Find&Bind Pairing mit einem Zigbee Netzwerk eines Drittanbieters vernetzt werden. Darüber hinaus kann der Schalter über Touchlink mit bis zu acht Zigbee Empfängern für den Stand alone Betrieb gekoppelt werden. Die Batterie hat eine Lebensdauer von mindestens fünf Jahren, wenn man von zwanzig Kurzbetätigungen pro Tag ausgeht. Der drahtlose Zigbee Schalter muss auf einem Metallsockel (552 720X0) montiert werden, sodass der Schalter auf einer Unterputzdose installiert werden kann. Wenn Sie den drahtlosen batteriebetrieben Zigbee Einfachschalter auf einer flachen Wand installieren möchten, bestellen Sie die Variante mit Kunststoffbodenplatte (552 72001). Einfachtaste, Rahmen und Metallsockel müssen separat bestellt werden. Dieser Dimmerschalter lässt sich mit