NIKO - Drahtloser Bewegungsmelder, Zigbee®

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 552-80401
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - Zigbee
Ausführung - Bewegungsmelder
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736365414
Sonepar Artikelnummer
120778030
Hersteller Artikelnummer
552-80401
Hersteller Typ
552-80401
Hersteller Artikel Nr.:
552-80401
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
Zigbee
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Aufputz
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Mit Busankopplung:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Nein
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
Nein
DALI-2 zertifiziert:
Nein
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
5 m
Max. Reichweite frontal:
5 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
10 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85414900
Gewicht:
0.038 kg


