Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Drahtloser Easywave Fenster oder Türkontakt

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Drahtloser Easywave Fenster oder Türkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05-363

  • Schalt-Betrieb - Ja

  • Mit Funkhandsender - Nein

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736315402

Sonepar Artikelnummer

120777472

Hersteller Artikelnummer

05-363

Hersteller Typ

05-363

Hersteller Artikel Nr.:

05-363

Schalt-Betrieb:

Ja

Mit Funkhandsender:

Nein

Montageart:

sonstige

Farbe:

grau

Geeignet für Dimmer:

Nein

Geeignet für Rollladenschalter:

Nein

Geeignet für Jalousieschalter:

Nein

Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:

Nein

Geeignet für Schalter:

Nein

Im Röhrensockelgehäuse:

Nein

Als Modul/Platine:

Nein

Mit Funkcodiergerät:

Nein

Mit Funktaster:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.048 kg

Der drahtlose Easywave Fenster oder Türkontakt (Sender) dient zur Bedienung von drahtlosen Easywave Empfängern. Der drahtlose Easywave Fenster oder Türkontakt (Sender) ist ein Magnetkontakt, der den Status von Objekten über drahtlose Signale an einen drahtlosen Easywave Empfänger überträgt. Wird das Fenster oder die Tür geöffnet oder geschlossen, wird ein Easywave Code übertragen und der angeschlossene, drahtlose Easywave Empfänger schaltet je nach eingestellter Betriebsart um. Eine Batterie, ein Befestigungshalter mit Magnet und ein Montageset sind im Lieferumfang enthalten. In Kombination mit der Niko Home Control USB RF Schnittstelle (410 00099) kann der drahtlose Fenster oder Türschalter auch in Niko Home Control Installationen verwendet werden. • Frequenzband: 868,0 – 868,6 MHz • maximale Leistungsabgabe: 11,29 dBm