Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Drahtloser Easywave Universal Dimmer (einpolig, ein Kanal)

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Drahtloser Easywave Universal Dimmer (einpolig, ein Kanal)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05-360

  • Schalt-Betrieb - Ja

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für Dimmer - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736315365

Sonepar Artikelnummer

120777470

Hersteller Artikelnummer

05-360

Hersteller Typ

05-360

Hersteller Artikel Nr.:

05-360

Schalt-Betrieb:

Ja

Montageart:

Unterputz

Farbe:

schwarz

Geeignet für Dimmer:

Ja

Geeignet für Rollladenschalter:

Nein

Geeignet für Jalousieschalter:

Nein

Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:

Nein

Geeignet für Schalter:

Ja

Im Röhrensockelgehäuse:

Nein

Mit Funkcodiergerät:

Nein

Mit Funktaster:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Funkfrequenz:

868 MHz

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.043 kg

Der drahtlose Easywave Universal Dimmer (einpolig, einkanalig) ist für die Unterputzmontage geeignet und darf nur zum drahtlosen Schalten und Dimmen von Leuchten bis max. 250 W verwendet werden. Sie können auch direkt einen festen als Schließerkontakt ausgeführten Taster an diesen Dimmer anschließen. Mit einem drahtlosen Easywave Taster oder einem Easywave Handsender (Ein oder Zwei Tasten Bedienung), der an den Dimmer angeschlossen ist, wird die Beleuchtung immer schrittweise ein und ausgeschaltet und auf und abgedimmt. Um die Beleuchtung lokal zu schalten oder zu dimmen, können Sie auch einen festen als Schließerkontakt ausgeführten Taster an den Dimmer anschließen. Der integrierte, elektronische Kurzschluss , Überlast und Überhitzungsschutz garantiert maximale Sicherheit bei der Verwendung. Achtung: Der Dimmer darf nicht zum Schalten oder Dimmen von Elektromotoren verwendet werden.