NIKO - Drahtloser intelligenter Hub für Niko Home Control

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 552-00001
Art der Internetverbindung - Ethernet
Steuerung von Licht - Ja
Steuerung von Öffnungselementen (Rollläden, Türen) - Nein
Steuerung von Heizen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736365421
Sonepar Artikelnummer
120778025
Hersteller Artikelnummer
552-00001
Hersteller Typ
552-00001
Hersteller Artikel Nr.:
552-00001
Art der Internetverbindung:
Ethernet
Steuerung von Licht:
Ja
Steuerung von Öffnungselementen (Rollläden, Türen):
Nein
Steuerung von Heizen:
Nein
Steuerung von Security:
Nein
Montageart:
Tischgerät/Wandmontage
Anzahl der RJ45-Anschlüsse:
1
Anzahl der USB-Ports:
0
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für RTS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Z-Wave:
Nein
Unterstützt Protokoll für EnOcean:
Nein
Unterstützt Protokoll für io-homecontrol:
Nein
Unterstützt Protokoll für X3D:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Ja
Steuerung von Heißwasser:
Nein
Steuerung von Klima/Lüftung:
Nein
Steuerung von Multimedia:
Nein
Steuerung von Hausgeräten:
Nein
Mit Sprachbefehl:
Nein
Mit Lastmanagement:
Nein
Alarm-Management:
Nein
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Offline-Nutzung:
Nein
Mit integriertem Modem:
Nein
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Ja
Länge:
124 mm
Breite:
124 mm
Höhe/Tiefe:
30 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.380 kg


