NIKO - Drahtloses Messmodul (3 Kanäle) für Niko Home Control

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 552-20803
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - NHC
Ausführung - Energie-Zähler
Anschlussart - direkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736397439
Sonepar Artikelnummer
121224337
Hersteller Artikelnummer
552-20803
Hersteller Typ
552-20803
Hersteller Artikel Nr.:
552-20803
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
NHC
Ausführung:
Energie-Zähler
Anschlussart:
direkt
Blindleistung:
Ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Zulassung nach PTB:
Nein
S0 Impulsschnittstelle:
ohne
Tarifumschaltung:
Nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.400 kg


