Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Dreifach horizontale wandmontierte Platine für Niko Home Control

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Dreifach horizontale wandmontierte Platine für Niko Home Control

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 550-14030

  • Montage horizontal - Ja

  • Anzahl der Bedieneinheiten - 3

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736291485

Sonepar Artikelnummer

120777976

Hersteller Artikelnummer

550-14030

Hersteller Typ

550-14030

Hersteller Artikel Nr.:

550-14030

Montage horizontal:

Ja

Anzahl der Bedieneinheiten:

3

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.028 kg

Die wandmontierte Platine ist auf einer einfachen Standard Unterputzdose mit Schraubbefestigung montiert und bildet zusammen mit der Anschlusseinheit die Verbindung zwischen Steuerung und Installation. Für die Montage mehrerer Rahmen sind keine zusätzlichen Unterputzdosen erforderlich. Von dieser Unterputzdose aus haben Sie die Möglichkeit, mehrere Rahmen unten, oben, links oder rechts davon zu montieren, ohne zusätzliche Unterputzdosen montieren zu müssen. Für Unterputzdosen ohne Schraubbefestigung müssen Sie einen Satz Krallen separat bestellen. Achtung: Eine Anschlusseinheit sollte immer mit wandmontierter Platine bestellt werden. Die Anschlusseinheit stellt die Verbindung zwischen der wandmontierten Platine und dem System her. Dieser Artikel ist durch mindestens ein Patent (Anmeldung) geschützt. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie auf www.niko.eu/innovation.