Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - E10 Kontrollleuchte mit blauer LED für 6 A

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - E10 Kontrollleuchte mit blauer LED für 6 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170-37002

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - blau

  • Mit Leuchtmittel - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736206298

Sonepar Artikelnummer

120778965

Hersteller Artikelnummer

170-37002

Hersteller Typ

170-37002

Hersteller Artikel Nr.:

170-37002

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

blau

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

E10

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.002 kg

E10 Kontrollleuchte mit blauer LED zur Beleuchtung von 6 A Tastern oder Anzeigeeinheiten.