NIKO - E10 Kontrollleuchte mit roter LED für 6 A Taster oder Anzeigeeinheiten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-37003
Anwendung - Schalter/Taster
Leuchtmittel - LED
Farbe des Leuchtmittels - rot
Mit Leuchtmittel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736206304
Sonepar Artikelnummer
120778966
Hersteller Artikelnummer
170-37003
Hersteller Typ
170-37003
Hersteller Artikel Nr.:
170-37003
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
LED
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
E10
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85392992
Gewicht:
0.002 kg


