Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Ecksockel zu Swiss Garde 4000 schwarz

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Ecksockel zu Swiss Garde 4000 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10172

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Decken-/Montagewinkel

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3505100101727

Sonepar Artikelnummer

120753674

Hersteller Artikelnummer

10172

Hersteller Typ

10172

Hersteller Artikel Nr.:

10172

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Decken-/Montagewinkel

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.026 kg

Kompatible Artikel: 26560, 26562, 26570, 26572