NIKO - Einfach AP-Dose für alle Einbaugeräte aus der Original Serie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101-77100
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736220614
Sonepar Artikelnummer
120778595
Hersteller Artikelnummer
101-77100
Hersteller Typ
101-77100
Hersteller Artikel Nr.:
101-77100
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Kabeleinführung:
Ja
Mit Verschraubungseinführung:
Nein
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Mit Abdeckrahmen:
Nein
Kanalübergreifende Montage:
Nein
Mit Kanaleinführung:
Ja
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
87 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
37 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
42 mm
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.046 kg


