NIKO - Einfach Motorsteuertaster für Niko Home Control

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100-51033
Bussystem KNX - Nein
Montageart - Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte - 3
Anzahl der Tasten - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736294417
Sonepar Artikelnummer
120777667
Hersteller Artikelnummer
100-51033
Hersteller Typ
100-51033
Hersteller Artikel Nr.:
100-51033
Bussystem KNX:
Nein
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte:
3
Anzahl der Tasten:
3
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
beige
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
NHC
Funk bidirektional:
Nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
Nein
Mit Busankopplung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit Display:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
1030
Transparent:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Mit Infrarot-Sensor:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.028 kg


