NIKO - Einfach Taster mit LED und Komfort Sensoren für Niko Home Control, dar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 124-52201
Bussystem KNX - Nein
Montageart - Unterputz
Oberflächenschutz - lackiert
Farbe - braun
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736396814
Sonepar Artikelnummer
121130999
Hersteller Artikelnummer
124-52201
Hersteller Typ
124-52201
Hersteller Artikel Nr.:
124-52201
Bussystem KNX:
Nein
Montageart:
Unterputz
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
braun
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
NHC
Funk bidirektional:
Nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
Nein
Mit Busankopplung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit Display:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Mit Raumthermostat:
Ja
Mit Infrarot-Sensor:
Nein
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.015 kg


