NIKO - Einfach Taster mit LED und Komfort Sensoren für Niko Home Control, Sym

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100-52921
Bussystem KNX - Nein
Montageart - Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte - 1
Anzahl der Tasten - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736397460
Sonepar Artikelnummer
121130973
Hersteller Artikelnummer
100-52921
Hersteller Typ
100-52921
Hersteller Artikel Nr.:
100-52921
Bussystem KNX:
Nein
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte:
1
Anzahl der Tasten:
1
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
beige
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
NHC
Funk bidirektional:
Nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
Nein
Mit Busankopplung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit Display:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
1030
Transparent:
Nein
Mit Raumthermostat:
Ja
Mit Infrarot-Sensor:
Nein
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.015 kg


