Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Einfache Taste mit Aufdruck ''I'' und ''0'' für drahtlosen Schalter

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Einfache Taste mit Aufdruck ''I'' und ''0'' für drahtlosen Schalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 123-00002

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - lackiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736190047

Sonepar Artikelnummer

120777560

Hersteller Artikelnummer

123-00002

Hersteller Typ

123-00002

Hersteller Artikel Nr.:

123-00002

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbe:

Bronze

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85365011

Gewicht:

0.007 kg

Einfache Taste mit Symbol ''I'' und ''0'' für einen drahtlosen Schalter oder Busdrucktaster mit zwei Bedientastern. Farbausführung: bronze coated.