Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Einfache, wandmontierte Platine mit Sockel für Niko Home Control, 71 x 71

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Einfache, wandmontierte Platine mit Sockel für Niko Home Control, 71 x 71

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 550-14107

  • Montage horizontal - Ja

  • Anzahl der Bedieneinheiten - 1

  • Herkunftsland - BE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736379527

Sonepar Artikelnummer

120990438

Hersteller Artikelnummer

550-14107

Hersteller Typ

550-14107

Hersteller Artikel Nr.:

550-14107

Montage horizontal:

Ja

Anzahl der Bedieneinheiten:

1

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.049 kg

Die wandmontierte Platine ist auf einer existierenden Unterputzdose oder einer unebenen Wand montiert und bildet die Verbindung zwischen der Steuerung und der Installation. Mehrere Aufputzplatinen mit Sockel können ineinander geklickt werden und/oder mit jeglichen anderen Niko Unterputzmechanismen kombiniert werden. Dieser Artikel ist durch mindestens ein Patent (Anmeldung) geschützt. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie auf www.niko.eu/innovation.