Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Einfache, wandmontierte Platine mit Stecker für Niko Home Control

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Einfache, wandmontierte Platine mit Stecker für Niko Home Control

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 550-14110

  • Montage horizontal - Ja

  • Anzahl der Bedieneinheiten - 1

  • Herkunftsland - BE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736294325

Sonepar Artikelnummer

120777980

Hersteller Artikelnummer

550-14110

Hersteller Typ

550-14110

Hersteller Artikel Nr.:

550-14110

Montage horizontal:

Ja

Anzahl der Bedieneinheiten:

1

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.012 kg

Die wandmontierte Platine mit Doppelstecker ist auf einer einfachen Standard Unterputzdose mit Schraubbefestigung montiert und bildet die Verbindung zwischen Steuerung und Installation. Für Unterputzdosen ohne Schraubbefestigung müssen Sie einen Satz Krallen separat bestellen. Dieser Artikel ist durch mindestens ein Patent (Anmeldung) geschützt. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie auf www.niko.eu/innovation.