Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Einfacher Wechselschalter 71 x 71 mm mit Steckklemmen

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Einfacher Wechselschalter 71 x 71 mm mit Steckklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100-81615

  • Schaltungsart - Wechselschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736260474

Sonepar Artikelnummer

120778517

Hersteller Artikelnummer

100-81615

Hersteller Typ

100-81615

Hersteller Artikel Nr.:

100-81615

Schaltungsart:

Wechselschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Farbe:

beige

Zusammenstellung:

Basiselement

Tastschalter:

Ja

Mit Montageplatte:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP41

Schlagfestigkeit:

IK06

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Rückmeldekontakt:

Nein

Anschlussart:

Steckklemme

Heizungsschalter:

Nein

Waschmaschinenschalter:

Nein

Gerätebreite:

72 mm

Gerätehöhe:

72 mm

Gerätetiefe:

42 mm

Einbautiefe:

18 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85365011

Gewicht:

0.063 kg

Einfacher Wechselschalter 71 x 71 mm mit Steckklemmen, Sockel und Abdeckung. Farbausführung: cream. Dieser Artikel ist durch mindestens ein Patent (Anmeldung) geschützt. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie auf www.niko.eu/innovation.