Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Einfachtaste mit für drahtlosen Schalter oder Taster mit 2 Bedientaste

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Einfachtaste mit für drahtlosen Schalter oder Taster mit 2 Bedientaste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 122-00001

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - lackiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736242470

Sonepar Artikelnummer

120777545

Hersteller Artikelnummer

122-00001

Hersteller Typ

122-00001

Hersteller Artikel Nr.:

122-00001

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbe:

anthrazit

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85365011

Gewicht:

0.006 kg

Einfachtaste für drahtlosen Schalter oder Bus Taster mit 2 Bedientastern. Farbausführung: anthracite coated.