Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Elektrizitätsmessmodul (3 Kanäle) für Niko Home Control

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Elektrizitätsmessmodul (3 Kanäle) für Niko Home Control

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 550-00803

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - NHC

  • Ausführung - Energie-Zähler

  • Anschlussart - direkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736291638

Sonepar Artikelnummer

120777969

Hersteller Artikelnummer

550-00803

Hersteller Typ

550-00803

Hersteller Artikel Nr.:

550-00803

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

NHC

Ausführung:

Energie-Zähler

Anschlussart:

direkt

Blindleistung:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Zulassung nach PTB:

Nein

S0 Impulsschnittstelle:

ohne

Tarifumschaltung:

Nein

Genauigkeitsklasse:

2

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.180 kg

Dieses Modul dient zur Messung Ihres Gesamtstromverbrauchs, der Solarproduktion und des Energieverbrauchs einzelner Geräte. Alle gemessenen Werte werden an die Niko Home Control Installation gesendet und auf Ihrem Connected Controller gespeichert. Sie können die gemessenen Werte verwenden, um: • mit der Niko Home App den Stromverbrauch, die Produktion und den Eigenverbrauch zu überwachen • Benachrichtigungen im Falle eines abnormalen Energieverbrauchs mit Hilfe der intelligenten Energiewarnungen in Niko Home Control zu erhalten • Ihren Eigenverbrauch zu erhöhen, indem Sie den Solarmodus von Niko Home Control nutzen, um bei einem Überschuss an Sonnenenergie automatisch Geräte zu aktivieren • Ihren Spitzenverbrauch mit Hilfe des Niko Home Control Peak Modus zu kontrollieren Dieser Artikel ist durch mindestens ein Patent (Anmeldung) geschützt. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie auf www.niko.eu/innovation.