NIKO - Elektronischer Grundlastwiderstand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09-016-10
Zusammenstellung - sonstige
Seriendimmer - Nein
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - RO
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736088528
Sonepar Artikelnummer
120778046
Hersteller Artikelnummer
09-016-10
Hersteller Typ
09-016-10
Hersteller Artikel Nr.:
09-016-10
Zusammenstellung:
sonstige
Seriendimmer:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.111 kg
Dieser elektronische Grundlastwiderstand kann sicher in der Decke oder Unterputz eingebaut werden, da er sich nicht mehr als 35°C über der Umgebungstemperatur erwärmt. Er ist dank eines äußerst kompakten Gehäuses einfach einzubauen.


