NIKO - Elektronischer Thermostat, light grey

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102-88000
Ausführung - sonstige
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Anschluss - drei-/vieradrig
Mit Empfänger - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736223172
Sonepar Artikelnummer
120778710
Hersteller Artikelnummer
102-88000
Hersteller Typ
102-88000
Hersteller Artikel Nr.:
102-88000
Ausführung:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
drei-/vieradrig
Mit Empfänger:
Nein
Montageart:
Unterputz
Max. Kontaktbelastung:
8 A
Farbe:
grau
Sensor extern:
Nein
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
sonstige
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Temperatur ablesbar:
Nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Mit Display:
Nein
Bedienung:
Dreh
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Schutzart (IP):
IP21
Schutzart (NEMA):
2
Höhe:
72 mm
Breite:
72 mm
Tiefe:
54 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.093 kg


