Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Ersatz Namensschild für die Niko Home Control Video Außensprechstelle

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Ersatz Namensschild für die Niko Home Control Video Außensprechstelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 550-22091

  • Bauform - flach

  • Farbe - schwarz

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Form - rechteckig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736335769

Sonepar Artikelnummer

120777443

Hersteller Artikelnummer

550-22091

Hersteller Typ

550-22091

Hersteller Artikel Nr.:

550-22091

Bauform:

flach

Farbe:

schwarz

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Form:

rechteckig

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Geeignet für Pilz-Drucktaster:

Nein

Geeignet für Signalleuchte:

Nein

Geeignet für Wahlschalter:

Nein

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

84439990

Gewicht:

0.018 kg

Ersatz Namensschild für die Niko Home Control Video Außensprechstelle mit einer Sensortaste. Dieses Set enthält auch das erforderliche Zubehör sowie Anweisungen für das Entfernen des alten Namensschilds.