Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Externe Antenne

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Externe Antenne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 410-00359

  • Tast-Betrieb - Nein

  • Mit Funkhandsender - Nein

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736370531

Sonepar Artikelnummer

120777658

Hersteller Artikelnummer

410-00359

Hersteller Typ

410-00359

Hersteller Artikel Nr.:

410-00359

Tast-Betrieb:

Nein

Mit Funkhandsender:

Nein

Montageart:

sonstige

Farbe:

schwarz

Geeignet für Schalter:

Ja

Als Modul/Platine:

Nein

Stromversorgung:

sonstige

Mit Funkcodiergerät:

Ja

Mit Funktaster:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Befestigungsart:

sonstige

Transparent:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85423190

Gewicht:

0.117 kg

Externe Antenne für drahtlose Anwendungen. Anschließbar an die Module 410 00351 und 410 00352. Die externe Antenne verfügt über einen Anschluss, der den Empfang in einem Metallschrank ermöglicht. Das Verbindungskabel der externen Antenne ist 3 m lang. • Kommunikationsprotokoll: Easywave