Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Geschützter RJ45 Stecker STP Kat. 5E, PoE++ ready, für Bandbreiten bis

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Geschützter RJ45 Stecker STP Kat. 5E, PoE++ ready, für Bandbreiten bis

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 650-45056

  • Verwendung - Modular-Jack

  • Montageart - sonstige

  • Mit Buchsen/Kupplungen - Ja

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736389595

Sonepar Artikelnummer

121130806

Hersteller Artikelnummer

650-45056

Hersteller Typ

650-45056

Hersteller Artikel Nr.:

650-45056

Verwendung:

Modular-Jack

Montageart:

sonstige

Mit Buchsen/Kupplungen:

Ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Tragring:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

einrasten

Mit Zugentlastung:

Nein

Buchsen geschirmt:

Ja

Gehäuse geschirmt:

Ja

Lüsterklemme:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP41

Schlagfestigkeit:

IK06

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.074 kg

Dieser abgeschirmte RJ45 Stecker wird zum Anschluss von Geräten für Sprach , Daten und Bildanwendungen verwendet. Die Leistung entspricht STP Kat. 5E, PoE++ ready, für Bandbreiten bis zu 100 MHz.