NIKO - Handsender mit 4 Kanälen und 13 Bedientasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05-312
Wandsender - Nein
Signalübertragung - Funk
Anzahl der Kanäle - 4
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736184077
Sonepar Artikelnummer
120777454
Hersteller Artikelnummer
05-312
Hersteller Typ
05-312
Hersteller Artikel Nr.:
05-312
Wandsender:
Nein
Signalübertragung:
Funk
Anzahl der Kanäle:
4
Farbe:
schwarz
Reichweite:
30 m
Fenstersender:
Nein
Mit Fernbedienung:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.123 kg


