NIKO - Handsender mit 5 Kanälen und 3 Bedientasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05-318
Wandsender - Nein
Signalübertragung - Funk
Anzahl der Kanäle - 5
Reichweite - 30 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736332034
Sonepar Artikelnummer
120777457
Hersteller Artikelnummer
05-318
Hersteller Typ
05-318
Hersteller Artikel Nr.:
05-318
Wandsender:
Nein
Signalübertragung:
Funk
Anzahl der Kanäle:
5
Reichweite:
30 m
Fenstersender:
Nein
Mit Fernbedienung:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.068 kg


