Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Heiz oder Kühlmodul für Niko Home Control

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Heiz oder Kühlmodul für Niko Home Control

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 550-00150

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

  • Mit Busankopplung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736291669

Sonepar Artikelnummer

120777956

Hersteller Artikelnummer

550-00150

Hersteller Typ

550-00150

Hersteller Artikel Nr.:

550-00150

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit Busankopplung:

Ja

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.209 kg

Das Heiz oder Kühlmodul steuert die Heizung oder Kühlung in maximal vier Zonen oder Räumen. Jede Zone oder jeder Raum sollte mit einem Niko Home Control Thermostat oder einem Digital black ausgestattet sein, der als Thermostat verwendet wird. Das Modul hat vier Ausgänge zur Steuerung von Zonenventilen (z. B. Zonenventile bei 230 Vac oder 24 VDc) oder Umwälzpumpen in vier Zonen oder Räumen und einen Ausgang zur Einstellung des Heiz oder Kühlsystems auf den Tag oder Nachtbetrieb (je nach Heiz oder Kühlanforderung einer der Zonen oder Räume). Die meisten Boiler oder Kühleinheiten sind zu diesem Zweck mit einem Eingangskontakt (z. B. einem Telefon oder Boilerkontakt) ausgestattet. Das Modul ist mit fünf Anzeige LEDs und einer Status LED versehen. Bistabile Relais sorgen für einen niedrigen Energieverbrauch. Wenden Sie sich an den HLK Installateur, um das Heiz oder Kühlsystem mit Zonenventilen (z. B. Zonenventile mit 230 V AC oder 24 V DC am Heizkollektor oder Heizkörper) oder abstimm