NIKO - HYDRO 1FACH DOSE KABELE.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700-83101
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736277618
Sonepar Artikelnummer
120778337
Hersteller Artikelnummer
700-83101
Hersteller Typ
700-83101
Hersteller Artikel Nr.:
700-83101
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Kabeleinführung:
Ja
Mit Verschraubungseinführung:
Nein
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
Nein
Mit Abdeckrahmen:
Nein
Kanalübergreifende Montage:
Nein
Mit Kanaleinführung:
Nein
Schlagfest:
Ja
Schutzart (IP):
IP55
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
72 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
72 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
45 mm
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.063 kg


