Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Impulszähler für Niko Home Control

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Impulszähler für Niko Home Control

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 550-00250

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - NHC

  • Montageart - REG

  • Ausführung - Basismodul

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736294301

Sonepar Artikelnummer

120777961

Hersteller Artikelnummer

550-00250

Hersteller Typ

550-00250

Hersteller Artikel Nr.:

550-00250

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

NHC

Montageart:

REG

Ausführung:

Basismodul

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit LED-Anzeige:

Ja

Mit Busankopplung:

Ja

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.068 kg

In Kombination mit dem Eco Display misst dieses Modul Ihren Gas , Wasser oder Elektrizitätsverbrauch. Die Messergebnisse werden auf dem Bildschirm angezeigt. Mit dem Eco Display oder der Energiesoftware können Sie den Verbrauch oder die Erzeugung überwachen und Abweichungen feststellen. Um eine detaillierte Analyse und Historie zu erhalten, muss das System mit einem IP Modul ausgestattet sein, das alle gemessenen Daten protokolliert und speichert. Das Modul kann mit drei verschiedenen Messgeräten verbunden werden und ist mit einer Feedback LED pro Kanal und einer Status LED ausgestattet.