Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Infra Garde 180 UP, 8 m weiß

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Infra Garde 180 UP, 8 m weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3220

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Reichweite frontal - 4 m

  • Max. Einschaltdauer - 12 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 0 .. 180 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3505100003151

Sonepar Artikelnummer

120081499

Hersteller Artikelnummer

3220

Hersteller Typ

3220

Hersteller Artikel Nr.:

3220

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Reichweite frontal:

4 m

Max. Einschaltdauer:

12 min

Erfassungswinkel horizontal:

0 .. 180 °

Max. Schaltleistung:

1000 W

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Zwangseinschaltung:

Ja

Zwangsabschaltung:

Ja

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Nein

Vernetzbar:

Nein

Scanwinkel:

180 °

Optimale Montagehöhe:

1.2 m

Treppenlichtautomatik:

Ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

4 m

Max. Präsenzbereich:

50

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

8 m

Fernbedienbar:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Ja

Montageart:

Unterputz

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 Hz

Min. Einschaltdauer:

7 s

Ansprechhelligkeit:

5 .. 1000 lx

Geeignet für C-Last:

Ja

Anzahl der Schaltzonen:

1

Max. Einschaltstrom:

4.35 A

Min. Einschaltstrom:

1.25 A

Nebenstelleneingang:

Nein

Mit Alarmfunktion:

Nein

Umgebungstemperatur:

-20 .. 40 °C

Breite:

81 mm

Höhe:

81 mm

Tiefe:

67 mm

Durchmesser:

81 mm

Einbaubreite:

50 mm

Einbautiefe:

37 mm

Einbaulänge:

50 mm

Einbaudurchmesser:

50 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

37 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.125 kg

Bewegungsmelder UP Wandmontage mit Handschalter ON/Automatik/OFF. Preisgünstiger Bewegungsmelder für einfache Anwendungen. Die Beleuchtung kann über den integrierten Schalter (Schiebesschalter) manuell geschaltet werden. Farbausführung: weiß