NIKO - Infra Garde 200 Max schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3165
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal - 12 m
Max. Einschaltdauer - 15 min
Erfassungswinkel horizontal - 0 .. 200 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3505100031659
Sonepar Artikelnummer
120166613
Hersteller Artikelnummer
3165
Hersteller Typ
3165
Hersteller Artikel Nr.:
3165
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal:
12 m
Max. Einschaltdauer:
15 min
Erfassungswinkel horizontal:
0 .. 200 °
Max. Schaltleistung:
1000 W
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
passiv Infrarot
Konstantlichtregelung:
Nein
HLK-Ansteuerung:
Nein
Zwangsabschaltung:
Nein
Tierschneise:
Nein
Unterkriechschutz:
Nein
Vernetzbar:
Nein
Scanwinkel:
200 °
Optimale Montagehöhe:
3 m
Treppenlichtautomatik:
Nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
6 m
Max. Präsenzbereich:
31 m²
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
22 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
Nein
Fernbedienbar:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Ja
Montageart:
Aufputz
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Schutzart (IP):
IP44
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz
Min. Einschaltdauer:
30 s
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0 .. 45 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0 .. 45 °
Ansprechhelligkeit:
5 .. 1000 lx
Geeignet für C-Last:
Ja
Anzahl der Schaltzonen:
1
Max. Einschaltstrom:
4.35 A
Min. Einschaltstrom:
1.25 A
Nebenstelleneingang:
Nein
Mit Alarmfunktion:
Nein
Umgebungstemperatur:
-20 .. 55 °C
Breite:
75 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
100 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.150 kg


