NIKO - Intelligenter Universal Tastdimmer mit RF Sender und Empfänger, 3-200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 410-00400
Zusammenstellung - Basiselement mit Adapterplatte
Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf
Lastart - universal
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736355460
Sonepar Artikelnummer
120777660
Hersteller Artikelnummer
410-00400
Hersteller Typ
410-00400
Hersteller Artikel Nr.:
410-00400
Zusammenstellung:
Basiselement mit Adapterplatte
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Lastart:
universal
Montageart:
Unterputz
Verwendbar mit Taste:
Ja
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Anschlussart:
Schraubklemme
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
42 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
30 mm
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.145 kg


