Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Intelligenter Universal Tastdimmer mit RF Sender und Empfänger, 3-200

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Intelligenter Universal Tastdimmer mit RF Sender und Empfänger, 3-200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 410-00410

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736355477

Sonepar Artikelnummer

120777661

Hersteller Artikelnummer

410-00410

Hersteller Typ

410-00410

Hersteller Artikel Nr.:

410-00410

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.137 kg

Das intelligente Dimmer eignet sich für das Dimmen von resistiven, induktiven und kapazitiven Lasten sowie für dimmbare Halogen und LED Lampen. Er verfügt über einen Sender und einen Empfänger, die nach dem Easywave Protokoll arbeiten. Auf Wunsch können zusätzliche Bedienungen hinzugefügt werden. Dies können sowohl drahtgebundene Taster als auch drahtlose Bedienungen nach dem Easywave Protokoll sein. Der intelligente Dimmer wird mit einem 2 Draht System angeschlossen und benötigt keinen Neutralleiter. Auf diese Weise kann er mühelos eine vorhandene Einfach , Mehrfach oder Zwischenschaltung ersetzen. Es eignet sich hervorragend für die Erweiterung bestehender Elektroinstallationen, bei denen Bohr oder Stemmarbeiten nicht erlaubt sind, oder um komplizierte Verkabelungen zu vermeiden. Der intelligente Dimmer kann nicht nur seine eigene Last dimmen, sondern auch andere Dimmer Empfänger steuern, die nach dem Easywave Protokoll arbeiten. Es kann auch in eine Stimmungseinstellung integ