NIKO - IR Fernbedienung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 350-20090
Farbe - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85362010
Gewicht - 0.064 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736319745
Sonepar Artikelnummer
121130753
Hersteller Artikelnummer
350-20090
Hersteller Typ
350-20090
Hersteller Artikel Nr.:
350-20090
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.064 kg
Diese Fernbedienung dient der Einstellung des 1 Kanal Mini Präsenz bzw. Mini Absenzmelders (360°, 230 V) für die Unterputzmontage über Infrarot. Mit der Fernbedienung können die Werkseinstellungen wie der Tageslichtfaktor (Luxwert) und die Einschaltdauer verändert werden. Kompatible Artikel: 350 20085


