Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - IR Fernbedienung für KNX® Melder 360°

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - IR Fernbedienung für KNX® Melder 360°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 350-41930

  • Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 1

  • Signalübertragung - Infrarot

  • Mit Display - Nein

  • Drahtlos - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736341036

Sonepar Artikelnummer

121130758

Hersteller Artikelnummer

350-41930

Hersteller Typ

350-41930

Hersteller Artikel Nr.:

350-41930

Max. Anzahl steuerbarer Geräte:

1

Signalübertragung:

Infrarot

Mit Display:

Nein

Drahtlos:

Ja

Bidirektional:

Nein

Herkunftsland:

DK

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.115 kg

Die IR Fernbedienung wird verwendet, um die KNX Präsenzmelder zu bedienen und zu konfigurieren. Kompatible Artikel: 350 41730, 350 41731, 350 41734, 350 41735