Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Klauen für 45 x 45 mm Funktionen (RJ45, TV .)

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Klauen für 45 x 45 mm Funktionen (RJ45, TV .)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170-71008

  • Ausführung - sonstige

  • Verwendung - sonstige

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736264991

Sonepar Artikelnummer

120779014

Hersteller Artikelnummer

170-71008

Hersteller Typ

170-71008

Hersteller Artikel Nr.:

170-71008

Ausführung:

sonstige

Verwendung:

sonstige

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Werkstoff:

Metall

Halogenfrei:

Ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK06

Breite:

15 mm

Höhe:

20 mm

Tiefe:

15 mm

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

73182900

Gewicht:

0.005 kg

Set aus einer Klaue, einer Schraube und einer Mutter, um von der Schraubbefestigung zur Klauenbefestigung zu wechseln.