Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Klingelsymbol für spritzwassergeschützte Kontrollschalter

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Klingelsymbol für spritzwassergeschützte Kontrollschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 700-30100

  • Farbe der Linse - farblos

  • Form der Linse - quadratisch

  • Bauform - flach

  • Beschriftet - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736277427

Sonepar Artikelnummer

120778308

Hersteller Artikelnummer

700-30100

Hersteller Typ

700-30100

Hersteller Artikel Nr.:

700-30100

Farbe der Linse:

farblos

Form der Linse:

quadratisch

Bauform:

flach

Beschriftet:

Ja

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.200 kg

Dieses quadratische, transparente Fenster ist mit einem Glockensymbol versehen und wird in Kombination mit spritzwassergeschützten Steuerschaltern und spritzwassergeschützten Drucktastern mit Beleuchtung verwendet. Das Fenster wird in die Platte eingeklickt und verteilt das Licht, wenn der Steuerschalter oder Taster beleuchtet wird.