NIKO - Kompakte 2 drahtige Video Außensprechstelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 510-31001
Installationstechnik - Mehrdraht-System
Montageart - Aufputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1
Modulare Bauweise - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736362123
Sonepar Artikelnummer
120777448
Hersteller Artikelnummer
510-31001
Hersteller Typ
510-31001
Hersteller Artikel Nr.:
510-31001
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Modulare Bauweise:
Nein
Farbe:
schwarz
Betriebsart:
Drucktaster
Mit Infoschild:
Ja
Mit Abdeckung:
Nein
Mit digitalem Türcode:
Nein
Schutz gegen Vandalismus:
Ja
Mit Kamera:
Ja
Manuell einstellbare Kamera:
Nein
Material Front:
Aluminium
Frontplatte Höhe:
181.4 mm
Frontplatte Breite:
109.4 mm
Höhe:
181.1 mm
Breite:
109.4 mm
Tiefe:
31.1 mm
Schutzart (IP):
IP54
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.892 kg


