Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Kontrollleuchte mit Leitungen, 230 V, mit bernsteinfarbener LED

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Kontrollleuchte mit Leitungen, 230 V, mit bernsteinfarbener LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170-37423

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - amber (Bernstein)

  • Fassung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736178861

Sonepar Artikelnummer

120778981

Hersteller Artikelnummer

170-37423

Hersteller Typ

170-37423

Hersteller Artikel Nr.:

170-37423

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

amber (Bernstein)

Fassung:

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.003 kg

Diese Kontrollleuchte ist mit Kabelanschluss (230 V) und einer bernsteinfarbenen LED versehen und dient zur Beleuchtung von Schaltern und Tastern. Diese Kontrollleuchte kann auch in Kanalsystemen verwendet werden.