NIKO - Labelhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-00090
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 50 mm
Höhe - 5 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736336575
Sonepar Artikelnummer
120778949
Hersteller Artikelnummer
170-00090
Hersteller Typ
170-00090
Hersteller Artikel Nr.:
170-00090
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
50 mm
Höhe:
5 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Dieser Labelhalter wird verwendet, um das Schaltermaterial auf eine bleibende und sichere Art und Weise zu identifizieren. Kompatibel mit allen Funktionen auf dem Sockel 60/71 und mit den Blenden Niko Intense White mit festem transparentem Textfeld. Der Labelträger wird an der Oberseite des Sockels festgeklickt, sodass er nicht verloren gehen kann, wenn die Blende entfernt wird (z. B. zur Reinigung oder bei Malerarbeiten). Dieser Artikel ist durch mindestens ein Patent (Anmeldung) geschützt. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie auf www.niko.eu/innovation.


