NIKO - Labelpapier

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-00091
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736337510
Sonepar Artikelnummer
120778950
Hersteller Artikelnummer
170-00091
Hersteller Typ
170-00091
Hersteller Artikel Nr.:
170-00091
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Breite:
43 mm
Höhe:
5 mm
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
48211010
Gewicht:
0.011 kg


