Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Lampensymbol für spritzwassergeschützte Kontrollschalter

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Lampensymbol für spritzwassergeschützte Kontrollschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 700-30200

  • Farbe der Linse - farblos

  • Form der Linse - quadratisch

  • Bauform - flach

  • Beschriftet - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736277410

Sonepar Artikelnummer

120778309

Hersteller Artikelnummer

700-30200

Hersteller Typ

700-30200

Hersteller Artikel Nr.:

700-30200

Farbe der Linse:

farblos

Form der Linse:

quadratisch

Bauform:

flach

Beschriftet:

Ja

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.200 kg

Dieses quadratische, transparente Fenster ist mit einem Lampensymbol versehen und wird in Kombination mit spritzwassergeschützten Steuerschaltern und spritzwassergeschützten Drucktastern mit Beleuchtung verwendet. Das Fenster wird in die Platte eingeklickt und verteilt das Licht, wenn der Steuerschalter oder Taster beleuchtet wird.